Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C - DP1.2 Kabel, USB Typ-C Stecker - DP20 Stecker, 4K@60Hz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-DP12K.2 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-DP12K.2 Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-410786
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DP12K.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Typ C auf DisplayPort Anschlusskabel zum Verbinden von Typ C Abspielgeräten wie PC/Notebook/Tablet an HDMI Bildschirmen. Unterstützt den DP1.2 Alternate Mode mit einer max. Auflösung von 4K60Hz Unterstützt RGB/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0 Bittiefe: 6bit?8bit?10bit HDR, HDCP Thunderbolt3 kompatibel
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
24
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,80*
€ 10,96*
4 Tage
164
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,81*
€ 10,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 11,14*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,07*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.