| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-DP-COMBOF2 Herst.-Nr.: IADAP-DP-COMBOF2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Konverter • Eingangssignal: DisplayPort v1.2 • Videoausgang: HDMI v1.4 / v1.0 DVI / VGA • Kompatibel mit praktisch jedem Monitor • Verbindung einer Quelle (DisplayPort) mit DVI-Display, HDMI-Display, VGA-Display • Einfache Handhabung unterwegs oder im Büro dank eines kompakten und leichten Designs • Unterstützt nicht mehrere Ausgänge gleichzeitig • Wenn Sie mehrere Ausgänge anschließen, ist die Übertragungsrangfolge wie folgt: 1: DVI-Anschluss 2: HDMI-Anschluss 3: VGA-Anschluss Verbindungen • 1x DisplayPort Stecker 20-polig • 1x DVI 24 + 1 Buchse • 1x VGA Buchse 15-polig • 1x HDMI 19-polig Buchse Spezifikationen • Display Port v1.2 (Verbindungsgeschwindigkeit 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s, 5,4 Gbit/s) • Maximal unterstützte Auflösung VGA: 1920x1200 • DVI unterstützt 1080p, 720p • HDMI unterstützt die Auflösungen 4Kx2K, 1080p, 720p, HDMI und Audio • Installation Plug & Play • Farbe: Weiß Abmessungen • Länge: 85 mm • Breite: 45 mm • Höhe: 15 mm • Kabellänge: 150 mm Verpackungsinhalt • 1x Adapterkabel DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | sonstige | Kabellänge: | 0.15 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi, Adapter, DisplayPort, HDMI |
| | |
| |