Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf VGA kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-DSP-230T
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP-DSP-230T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
DisplayPort zu VGA Konverter zur Anbindung der neuen Generation von PCs und Notebooks, die mit DisplayPort ausgestattet sind, an konventionelle VGA-Monitore wie CRT, LCD und Projektoren Technische Daten Kompatibel mit VESA DisplayPort 1.2 Standard mit Abwärtskompatibilität 1.1aKompatibel mit VESA und DP v1.3 Standard2 Spuren von Hochgeschwindigkeits-Differenzeingang mit konfigurierbarer Geschwindigkeit: 1.62Gbps oder 2.7GbpsUnterstützt Spread Spectrum (SSC)Unterstützt Auflösung mit Pixelraten bis zu 180MHzUnterstützt Auflösungen bis zu WUXGA (1920x1200@60HZ@60Hz reduzierte Austastung, 24bpp)VGA VESA konform VSIS V1R2 Takt-Jitter-SpezifikationSleep-Modus und verbrauchsarmes automatisches An- und Abschalten des MonitorsDDC ErkennungEDID Pass-Pass-Intervalldurch von der PC-Quelle zur AnzeigeWide Spread Spectrum (de-spreading) zur EMI-ReduktionBetrieb bei geringem Stromverbrauch - Aktiv 400mW, Standby-Modus 12mWDisplay-Auflösung: 1920x1200 (WUXGA-R), 60Hz, 8bpc: 154MHz, 1920x1080P, 60Hz, 10bpc: 144MHzVertikaler Frequenzbereich: 50 / 60HzVideo Bandbreite: 162MHz mechanischFarbe: Schwarz Verbindungen DisplayPort Male zum Anschluss an die QuelleVGA F zum Anschluss an Monitore mit VGA-Kabel M / M (Wenn Sie den DisplayPort-Koppler F / F verwenden, verwenden Sie bitte ein DisplayPort-Kabel mit 20-poligem Anschluss) Abmessungen Dimensionen (L x B x H): 54 x 23 x 12 mm Verpackungsinhalt DisplayPort V.1.2 M auf VGA F Adapter
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-DP-COMBOF2
ab € 21,83*
Zubehör
Techly
IADAP MDP-COMBOF12
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.