Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 13 Zoll - 30 Zoll neigbar 3 Gelenke langarm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-104BK
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-104BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung geeignet für LED LCD TV von 13"-30" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 15 kg • Arm mit 3 Gelenken und einer maximalen Verlängerung von 390 mm Spezifikationen • Neigung +/- 15° • Horizontale Ausrichtung: 180° • Mindestabstand von der Wand: 81 mm • Höchstabstand von der Wand: 390 mm • Abmessungen: 116 x 152 x (81-390) mm, Gewicht: 1,0 kg • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandhalterung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
116 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
152 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.