Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 13 Zoll - 31 Zoll mit neigung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-109
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung für LED LCD TV von 13"-31" • Für VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 200 x 100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 23 kg Spezifikationen • Neigung von -25° bis +18° • Wandabstand: 55 mm • Abmessungen: 218 x 116 x 55 mm • Gewicht: 1,0 kg • Farbe: Silber Verpackungsinhalt • Wandbefestigung für LED LCD TV • Zubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-25 ° | 18 °
Tragfähigkeit:
23 kg
Breite:
218 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.