Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 19 Zoll - 37 Zoll neigbar 2 Gelenke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2923B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2923B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfache und schnelle Montage, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich • Vollbewegliche Halterung mit einem Arm • Der Aluminiumrahmen gewährleistet Stabilität in eleganter, moderner Form • Einfache und schnelle Montage Eigenschaften • Halterung für LCD LED 19"-37" • Für VESA 75x75, 100x100, 200x200 mm • Maximal tragbares Gewicht: 25 kg • Arm mit 2 Gelenken und einer maximalen Verlängerung von 382 mm Spezifikationen • Neigung: +/- 15° • Horizontale Ausrichtung: 180° • Drehung: 360° • Mindestabstand von der Wand: 54 mm • Höchstabstand von der Wand: 382 mm • Abmessungen: Halterung: 151 x 45 mm, Arm: 54-382 mm • Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt • Wandhalterung für LCD LED • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
-90 ° | 90 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
151 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
54 mm | 382 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.