Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 13 Zoll - 30 Zoll neigbar 2 Gelenke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-923B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-923B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-TV, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich • Vollbewegliche Halterung mit einem Arm • Der Aluminiumrahmen gewährleistet Stabilität in eleganter, moderner Form • Einfache und schnelle Montage Eigenschaften • Halterung geeignet für LCD LED von 13"-30" • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 15 kg • Arm mit 2 Gelenken und einer maximalen Verlängerung von 382 mm Spezifikationen • Neigung: +/- 15° • Horizontale Ausrichtung: 360° • Drehbarkeit bis zu 180° • Mindestabstand von der Wand: 54 mm • Höchstabstand von der Wand: 382 mm • Abmessungen: Wandplatte: 151 x 45 mm, Arm: 54-382 mm • Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt • Wandhalterung für LCD LED • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
151 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
382 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.