Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Wandhalterung für LCD TV LED 23 Zoll - 55 Zoll Ultra Slim Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICA-PLB-136M
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
ICA-PLB-136M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Kompakte Wandhalterung, besonders geeignet für schmale TVs • Stabile Befestigungshalterung • Neues Neigungssystem mit Einstellung des Betrachtungswinkels von -2° bis +12° • Seitliche Feinjustierung von +/- 2°, um eine genaue Ausrichtung des TVs auch nach Befestigung an der Wand zu ermöglichen Eigenschaften • Universelle Halterung für schmale TVs von 23" bis 55" • Für VESA max. 400 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 45 kg • Eckmontage möglich Spezifikationen • Neigung von -2° bis +12° • Horizontale Ausrichtung: 180° • Mindestabstand von der Wand: 48 mm • Höchstabstand von der Wand: 590 mm • Abmessungen: 170 x 248 x (48-590) mm • Kabelmanagement • Farbe: Schwarz Verpackungsinhalt • TV-Wandhalterung • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-2 ° | 12 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Breite:
170 mm
Höhe:
248 mm
Tiefe:
590 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly TV / Monitor Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
halterung tv schwenkbar
,
halterung tv
,
monitorwandhalter techly
,
Wandhalterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Masthalter für TV LED LCD 17"-32" ,Schwarz
Techly
ICA-LCD-110BK
ab € 18,63*
Zubehör
Techly ICA-PLB 544T TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Techly
ICA-PLB 544T
ab € 37,76*
Zubehör
Techly ICA-PLB 546T TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Techly
ICA-PLB 546T
ab € 37,48*
Zubehör
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Techly
ICA-PLB V64F
ab € 37,32*
Zubehör
Techly ICA-PLB V64T Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Techly
ICA-PLB V64T
ab € 37,45*
Zubehör
Wandhalterung für 1 LCD TV LED 32"-70", Slim
Techly
ICA-PLB-23M
ab € 63,64*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 37"-80" , schwarz
Techly
ICA-PLB-946F
ab € 18,19*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 43"-90" ,fix, schwarz
Techly
ICA-PLB-948F
ab € 19,19*
Zubehör
Wandhalterung Slim für OLED TV 32"-65" , schwarz
Techly
ICA-LCD-24O
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen