Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 42 Zoll - 70 Zoll FullMotion Dual Arm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-147XL
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-147XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung geeignet für LED LCD TV von 42"-70" • Für VESA bis max. 800 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 70 kg • Doppelarm mit 3 Gelenken und einer maximalen Verlängerung von 430 mm Spezifikationen • Neigung von 0° bis - 12° • Horizontale Ausrichtung: 90° • Mindestabstand von der Wand: 70 mm • Höchstabstand von der Wand: 430 mm • Eckmontage möglich • Abmessungen: 850 x 425 x (70-430) mm, Gewicht: 8.0 kg • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandhalterung für LED LCD TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) • Montageanleitung • Wasserwaage
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
90 °
Neigungswinkel:
-12 ° | 0 °
Tragfähigkeit:
70 kg
Breite:
850 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.