Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 25-56" slim, fix, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Techly ICA-PLB 262M TV-Halterung 142,2 cm (56") Schwarz
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PLB-262M
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-262M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Halterung mit schlankem Design, ermöglicht einen Abstand von nur 21 mm von der Wand, das beste Profil für die Installation und ein angenehmes Ergebnis Schnelle Installation dank der Löcher in der Wandplatte, die den Kabeldurchgang erleichtern Mit Sicherheitsschraubensystem, um eine Bewegung des Fernsehers nach der Befestigung am Ständer zu verhindern Merkmale Universelle Slim-Halterung für dünne Fernseher von 25 bis 56 Zoll Unterstützt VESA bis zu 400 x 400 mm Maximal unterstütztes Gewicht: 40 kg Ausgestattet mit einer Libelle Spezifikationen Abstand von der Wand: 21 mm Breite: 470 mm Farbe: schwarz Packungsinhalt TV-Wandhalterung Befestigungsmaterial Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
470 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
21 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,35*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 11,52*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,72*
€ 20,77*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,15*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.