Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 32-55" FullMotion, 50kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-PLB 3646 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-3646
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-3646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
ICA-PLB 3646 ist eine zweiarmige, voll bewegliche Wandhalterung für gebogene und Flachbildfernseher bis zu 55 Zoll und bis zu 50 kg. Diese Halterung ragt 510 mm von der Wand heraus und ermöglicht es, Fernseher um 60° nach links oder rechts zu drehen Bewegung ermöglicht maximale Flexibilität – Neigen und Schwenken Ihres Fernsehers für bequemes Betrachten von jedem Sitzplatz in einem Raum Durch die Höhenverstellung nach der Installation kann der Fernseher um bis zu 3° im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn „gerollt“ werden, um sicherzustellen, dass er perfekt waagerecht ausgerichtet ist Hält Kabel geordnet und geschützt Breite Wandplatte passt für 406/450 mm Ständerinstallation. Merkmale Frei neigbares Design: für mehrere Betrachtungswinkel des Monitors Schwenkarm: bietet maximale Betrachtungsflexibilität Eingebaute Niveauregulierung: sorgt für eine perfekte Positionierung Technische Spezifikationen Material: Stahl VESA Panel 2 mm kaltgewalztes Blech; Wandplatte 2,5 mm kaltgewalztes Blech; Konsolenarm 2 mm kaltgewalztes Blech Oberfläche: Pulverbeschichtung Farbe: Schwarz Abmessungen: 510 x 480 x 430 mm Passende Bildschirmgröße: 32"-55" Passend für Curved-TV Befestigungslochmuster: VESA und Universal VESA-kompatibel: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400 VESA-Maximum: 400 x 400 Gewichtskapazität: 50 kg Profil: mind. 64 max. 510 mm Neigungsbereich: +10° -20° Schwenkbereich: +60° -60° Bildschirmebene: +3° -3° Bildschirm frei neigbar Installation: Doppelständer (406 mm/450 mm), Massivwand Paneeltyp: abnehmbares Paneel Wandplattentyp: feste Wandplatte Integriertes Kabelmanagement Packungsinhalt Bewegliche Wandhalterung mit zwei Armen für 32-55-Zoll-Fernseher Befestigungszubehör Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
60 °
Neigungswinkel:
10 ° | 20 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Breite:
510 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.