Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für iPad/Tablet 9.7"-10.1", mit Sicherheitsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TBL-1501
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TBL-1501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Schloss
Stabiler Bodenständer kompatibel mit dem iPad mini / 1/2/3/4 / Air und den meisten Tablets mit einer Größe von 9,7" bis 10,1" Das Sicherheitsschloss mit Schlüssel schützt das Tablet vor Diebstahl bei der Verwendung in der Öffentlichkeit oder in Bahnhöfen, Flughäfen, auf Messen usw. Mit einer Halterung, die eine unkomplizierte Sicht auf das Tablet ermöglicht Die Home-Taste im Rahmen des Tablet-Schutzes bleibt bedienbar Internes Kabelmanagement-System Abnehmbares Gehäuse kompatibel mit VESA-Platte 75x75 Stabiler Aluminiumfuß in elegantem Design Einstellbare Halterung, die für nahezu alle Tablets geeignet ist Farbe: Silber Kompatibilität iPad mini / 1/2/3/4 / Air Tablet von 9,7" bis 10,1" Abmessungen Gehäuse für Tablet: 222,5 x 290 mm Standfuß: 368 x 277 mm Standhöhe: 935 mm Verpackungsinhalt 1x Bodenständer für Tablet 1x Installationsanweisungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Tabletcomputer
Montageart:
Boden
Breite:
368 mm
Höhe:
935 mm
Tiefe:
277.0 mm
Farbe:
Silber
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.