Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Standfuß, 32-70 Zoll, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR12
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Standhalterung für LCD- / Plasma-Bildschirme • Für Plasma / LCD / LED Bildschirme von 32"-70" und bis 45 kg • Für VESA max. 600 x 400 mm • Halterung neigbar von - 10° bis + 5° und drehbar um 120° für optimale Einstellung der Bildschirmposition • Stabiler, rechteckiger Standfuß (413 x 312 mm) • Säule mit 1250 mm Gesamthöhe • Farbe: Schwarz • Integriertes Kabelmanagement Inhalt der Packung • Bildschirmhalterung • Säule mit Standfuß • Installationsmaterial • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Schwenkbereich:
120 °
Neigungswinkel:
-10 ° | 5 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Breite:
413 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
312 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 148,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.