Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Wagen für LCD LED TV 30 - 65 Zoll, mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR6
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-TR6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
• Wagen für LED TV / LCD 30"-65” • Für VESA max. 600 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 60 kg • Höhenverstellbare Glasablage für AV-Zubehör • Gesamter Trolley höhenverstellbar und um + / - 15°neigbar • Teleskopsäule: 1000 - 1500 mm • Standfuß mit feststellbaren Rädern für maximale Stabilität • Farbe: Schwarz Abmessungen • Maximale Höhe: 1500 mm • Standfuß: 880 x 665 mm • TV-Halterung: 650 x 420 mm • Ablage: 485 x 293 mm Inhalt der Packung • TV-Trolley • Glasablage für AV-Zubehör • Installationszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
60 kg
Breite:
880 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
665 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-CPLB-922L
ab € 50,02*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-CPLB-944D
ab € 65,55*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-162M
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.