| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-DSP-H12-030 Herst.-Nr.: ICOC-DSP-H12-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • Konvertiert das DisplayPort 1.2-Signal in ein HDMI-Signal • Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für den Einsatz neuer DisplayPort-Quellen mit einem vorhandenen HDMI-Monitor • Unterstützt Deep Color, Anwendungsbandbreite 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 4Kx2K • Kompaktes Design für einfache Anbindung und strukturierte Kabelführung Technische Spezifikationen • Unterstützt DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4b als Eingang • Unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4Kx2K • Unterstützt Deep Color 10/12-Bit Videoformate bis zu 1080p und 3D 2,25 Gbit/s (720p / 50/59,94/60 Hz, 1080i / 50/59,94/60 Hz, 1080p / 23,98/24 Hz, 1080P / 50/59,94/60 Hz) bis zu 2,97 Gbps Anschlüsse • 1x DisplayPort 20-poliger Stecker • 1x HDMI 19-poliger Stecker • Kontaktmaterial: vernickelt • Umspritzte PVC-Tülle Kabel • Innenleiter: AWG 30 • Prüfspannung: 300 V DC • Geschirmt Allgemeine Informationen • Unterstützt 8-Bit- und 10-Bit Deep Color • Bandbreite 10,8 Gbps Normen und Zertifizierungen • UL 20276 Verpackungsinhalt • 1x Konverterkabel DisplayPort 1.2 auf HDMI Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 3 m | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, DisplayPort, HDMI, Anschlusskabel |
| | |
| |