| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-D-030 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-D-030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 mit Goldkontakten • Ermöglicht die Verbindung einer HDMI-Videoquelle und eines DVI-D Geräts • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Unterstützt existierende HD-Videoformate (720p / 1080i und 1080p / 60), Advanced (480p) und Standard (NTSC oder PAL) • PVC-umspritzte Tülle Normen und Zertifizierungen • Entspricht sowohl dem HDMI- wie auch dem DVI-D Standard • Kompatibel mit Geräten DVI-D Dual Link • UL • ISO • RU • EC Kontakte • 1x HDMI 19-poliger Stecker • 1x DVI-D 24 + 1-poliger Stecker • Geschirmt • Innenleiter: AWG 28 Kabel • Geschirmt • Nennstrom: 0,5 A DC • Spannungsfestigkeit: 300 V DC • Isolationswiderstand: 10 MOhm • Leitwiderstand: 1 Ohm Verpackungsinhalt • 1x Monitorkabel HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Länge: | 3 m | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi, HDMI, DVI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker |
| | |
| |