Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.1 Super Speed Hub 4-Ports mit USB Typ C-PD Kabel, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     173-46130569
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IUSB31C-HUB4TLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
• USB-C ™ - Hub mit 4 USB3.0-Anschlüssen und 1 Typ-C Powered Device-Anschluss, kompakt und leicht, mit minimalem Apple-Design • Ausgestattet mit einem USB Typ C ™ Verbindungskabel, ideal für das neue Macbook • Robuste Struktur, elegantes sandgestrahltes Aluminium-Finish • Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB-Geräten • Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit / s, ermöglicht eine schnelle Synchronisierung und lässt mehr Zeit zum Arbeiten (oder Spielen) • Der PD-Anschluss unterstützt bis zu 60 W (20 V / 3 A). • Abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0, 1.1 und 1.0 • Plug and Play • Farbe: Grau Eigenschaften • 4-Port USB3.0 + PD Hub • Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit / s • PD: Unterstützt 60 W (20 V / 3 A) Verbindungen • Eingang: 1x USB-C ™ Stecker • Ausgang: 4x USB3.0 Typ A-Buchse, 1 USB-C ™ Buchse Zertifizierungen • CE • FCC • RoHS • Elektro- und Elektronik-Altgeräte Maße • Breite 104 • Tiefe 31 mm • Höhe 10 mm • Kabel: 165 mm Packungsinhalt • USB-C ™ SuperSpeed 4-Port USB3.0 Hub mit PD, Aluminium
Weitere Informationen:
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
4
Höhe:
10 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
31 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Typ C, Techly
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,35*
€ 32,89*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,28*
€ 33,95*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,23*
€ 41,20*
6 Tage
14
pro Stück
€ 9,90*
ab € 46,51*
€ 57,62*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,45*
€ 66,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.