Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5205.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5205.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, LSZH Mantel
Weitere Informationen:
Länge:
1.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, usb verlängerung 1m, USB2.0, USB 2.0, Stecker-Buchse, LSZH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.