Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Anschlusskabel A-Mini B (5polig),, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik K5250SW.5V2 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
EFB Elektronik K5250SW.5V2 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46126531
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5250SW.5V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 5 m usb 2.0 usb a mini-us...
Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiterdurchmesser: AWG28 / AWG28. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, USB2.0, USB 2.0, Stecker-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 5,95*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,64*
€ 13,74*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 14,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,87*
€ 16,73*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.