| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5561HQSW.5 Herst.-Nr.: K5561HQSW.5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Unterstützt eine maximale Auflösung von 4K @ 60Hz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte Minimaler Übertragungswiderstand Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, DisplayPort, HDMI, Adapter, 4K Ultra HD |
| | |
| |