| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-K5561SW.1V2 Herst.-Nr.: K5561SW.1V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, HDMI™ Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz Pin 20: DP_PWR nicht verbunden DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Ausgabegerät Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m, DisplayPort, HDMI, Adapter, FullHD, 1080P |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |