| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-K5561SW.5V2 Herst.-Nr.: K5561SW.5V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, HDMI™ Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz Pin 20: DP_PWR nicht verbunden DisplayPort auf HDMI™ Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI™ Ausgabegerät Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, DisplayPort, HDMI, Adapter, FullHD, 1080P |
| | |
| |