Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen-Netzteil 24V, 10A, 240W, Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-NDR-240-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NDR-240-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen Metallgehäuse, wirtschaftliche Modelle 1?, Vollbereichseingang Schlanke Größe, Modellbreite: 32 ~ 85,5 mm EMV EN55022 Klasse B. Auf Industrieschiene TS-35 / 7.5 oder 15 montieren 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Kurzschlussfest:
false
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,57*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,04*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,25*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,19*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.