Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen-Netzteil 24 V, 3.2 A, 75 W, Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-NDR-75-24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     NDR-75-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für die Hutschiene zum Betreiben von z.B. Industrieswitchen


Metallgehäuse, wirtschaftliche Modelle
1?, Vollbereichseingang
Schlanke Größe, Modellbreite: 32 ~ 85,5 mm
EMV EN55022 Klasse B.
Auf Industrieschiene TS-35 / 7.5 oder 15 montieren
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V | 48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.2 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Kurzschlussfest:
true
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
75 VA
Leistungsabgabe:
75 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Direktmontage möglich:
true
Breite:
32 mm
Höhe:
125.2 mm
Tiefe:
102 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,10*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,27*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,21*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.