| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-125-0636 Herst.-Nr.: 125-0636 EAN/GTIN: 8717496336927 |
| |
|
| | |
| Timemoto TM-828 SC - Zeiterfassungssystem mit Fingerabdruck-, MIFARE-, DESfire- und RFID-Leser - Umfassendes Zeiterfassungssystem mit der TimeMoto Cloud
- Mit TimeMoto Cloud Free Plan und einer 30-Tage-Testversion von TimeMoto Cloud Plus
- Entspricht der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO / GDPR)
- Erfassung und Auswertung von gearbeiteten Stunden, Projektzeiten, Überstunden und Abwesenheiten
- Für bis zu 2000 Benutzer
- Buchungen: Speichert bis zu 100.000 Buchungen
- Hinein- und Hinausbuchen per Fingerabdruck, MIFARE, DESfire, RFID-Ausweis oder PIN
- Kompatibel mit MIFARE- und DESfire-Karten die das ISO/IEC 14443A Protokoll verwenden. Dies beinhaltet: MIFARE Classic 1 KB & 4 KB, MIFARE DESFire 2 KB, 4 KB & 8 KB, MIFARE Ultralight und Legic MIFARE-Karten
- Kompatibel mit MIFARE- und DESfire-Systemen, die auf einer Frequenz von 13,56 MHz arbeiten
- Kompatibel mit RFID-Systemen, die auf einer Frequenz von 125 kHz arbeiten
- Verbindung via Wi-Fi, Ethernet (LAN) oder USB-Stickanschluss
- Schnelle und einfache Installation
- Buchen inklusive Projektcodes
- Intelligentes Buchen verhindert, dass Mitarbeiter versehentlich doppelt buchen
- Kein Datenverlust durch die autmatische Sicherungsfunktion
- TimeMoto PC Plus Software optional erhältlich
- Funktioniert perfekt zusammen mit TimeMoto RF-100 und RF-110
- Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandinstallation
- Display: 3.5” TFT Farbe
- Tastatur: Sensortasten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile phone, PT100, RFID-Lesegerät, RFID-Leser, RFID-Scanner, Smartphone, Smartphones, Zeiterfassung, Zeiterfassungssystem, Zeiterfassungs-Systeme Zubehör, zeiterfassung safescan, pt100, handy 256gb, zeiterfassung, zeiterfassungssysteme, stempeluhr, zeiterfassungssystem, zeiterfassung mitarbeiter, stempeluhr zeiterfassung, stechuhr |
| | |
| |