Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0101.9895S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0101.9895S
EAN/GTIN:
     7612176084161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

styrodoc uno SET, 1 Fach, schwarz / grau und 1 System-Schublade schwarz mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • auch kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100% swiss made
  • Maße: 248 x 331 x 83 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau / Schublade schwarz / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Sammelbehälter, Schubladenbox, sortierstation styrorac grau/schwarz, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 38,10*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,53*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,32*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,75*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,84*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,88*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 20,93*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,22*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,06*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,75*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.