Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc uno SET, 3 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc uno SET, 3 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
styrodoc uno SET, 3 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0103.0905S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0103.0905S
EAN/GTIN:
     7612176084154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrodoc uno SET, 3 Fächer weiß / schwarz und 1 System-Schublade weiß mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • auch kompatibel mit dem styrodoc trio
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität - 100% swiss made
  • Maße: 248 x 331 x 223 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile weiß / Boden schwarz / Schublade weiß / Unterteilungs-Set schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schubladenbox, styro schubladenbox 3 schübe, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,77*
Ähnlich
Styro
268-0202.0995S
ab € 38,47*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,41*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,74*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,74*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,88*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 20,97*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 21,12*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,25*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,10*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.