Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen
styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-0202.0995S
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.0995S
EAN/GTIN:
     7612176081375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

styrodoc duo SET, 4 Fächer weiß / schwarz und 2 System-Schubladen schwarz mit Stegen

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
  • ideal auch für Schränke und Regale
  • extrem belastbar, eignet sich daher perfekt als Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation
  • einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
  • jede Systemschublade beinhaltet ein Unterteilungs-Set mit 1 Längs- und 2 Querstegen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • bewährte Schweizer Qualität – 100% swiss made
  • Maße: 485 x 331 x 153 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile weiß / Boden schwarz / Schubladen schwarz / Unterteilungs-Set schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.9895S
ab € 37,84*
Ähnlich
Styro
268-0202.0905S
ab € 38,44*
Ähnlich
Styro
268-0303.9895S
ab € 64,80*
Ähnlich
Styro
268-0303.0995S
ab € 64,88*
Ähnlich
Styro
268-0303.0905S
ab € 64,93*
Ähnlich
Styro
268-0101.0905S
ab € 21,12*
Ähnlich
Styro
268-0101.9895S
ab € 20,97*
Ähnlich
Styro
268-0102.9895S
ab € 26,17*
Ähnlich
Styro
268-0102.0905S
ab € 26,22*
Ähnlich
Styro
268-0103.9895S
ab € 31,69*
Ähnlich
Styro
268-0103.0905S
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.