Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau
Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau
Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau
Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau
Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-48-2017.000
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     48-2017.000
EAN/GTIN:
     7612176079808
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe

Konferenzmappe A5 mit Powerbank 5000 mAh jeansblau

Produktdetails:

  • praktische Konferenzmappe im Format A5 für das mobile Arbeiten
  • integrierte Powerbank (5000 mAh) und mitgeliefertes Micro-USB-Kabel um das Smartphone oder Tablet unterwegs aufzuladen
  • mit umlaufendem Reissverschluss
  • inklusive Schreibblock (DIN A5) mit 20 Blättern
  • diverse Fächer mit Gummizugschlaufen für die Ablage von Kleinmaterial
  • großes Fach für Smartphone (bis 6´)
  • seitliche Tasche für das Verstauen von Unterlagen oder Tablet (10´)
  • auf der Vorderseite zusätzliche Einschubtasche für Unterlagen oder Smartphone
  • aufklappbare Halterung für Smartphone oder Tablet - ideal für Präsentationen
  • aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Textilmaterial

Technische Daten:

  • Batterietyp: Lithium Polymer 3.7 V
  • Batteriekapazität Powerbank: 5000 mAh (kann ein Smartphone / Tablet 1 - 3 mal aufladen, abhängig von deren Batteriekapazität)
  • Wattstunden: 18.5 Wh
  • Transport-Kennzeichnung: Gefahrgutklasse 9, UN3480
  • Eingangs- / Ausgangsleistung: Input: 5 V – 1 A / Output: 5 V – 2.1 A
  • Aufladezeit: 5 – 6,5 Stunden
  • Maße: 21 x 28,7 x 3,7 cm (B x T x H)
  • Gewicht: 620 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
48-2015.000
ab € 38,32*
Ähnlich
Styro
48-2016.000
ab € 37,91*
Ähnlich
Styro
48-2006.000
ab € 31,65*
Ähnlich
Styro
48-2007.000
ab € 33,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.