Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 4 Schalen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkflügler mit 4 Schalen, lichtgrau
Schwenkflügler mit 4 Schalen, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5034002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5034002
EAN/GTIN:
     4011028007694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Schwenkflügler mit 4 Schalen, lichtgrau

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 4er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe lichtgrau
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,03*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,44*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,40*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,45*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,63*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.