Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Eckregal
>
Artikel
Schwenkflügler mit 4 Schalen, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-h5034004
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
h5034004
EAN/GTIN:
4011028008554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
Eck-Regal
Eckregal
Schwenkflügler mit 4 Schalen, schwarz
Produktdetails:
Schwenkflügler, 4er Set
schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
Längs- oder Quermontage möglich
Tragkraft je Schale 3 kg
passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
Farbe schwarz
Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
... >
Styro
>
Schreibtischartikel
>
Schreibtischbefreier
Weitere Suchbegriffe:
Postsortieranlage
,
Postsortierstation
,
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
schwenkflügler
,
Abglagesystem
,
Abglagekorb
,
Briefablage
,
Briefablagekorb
,
Briefkorb
,
Sortierkorb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 72,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einzelschale zu Schwenkflügler
Hansa by styro
h5031000
€ 14,40*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 3 Schalen, lichtgrau
Hansa by styro
h5033002
€ 58,88*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 3 Schalen, schwarz
Hansa by styro
h5033004
€ 58,84*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 4 Schalen, lichtgrau
Hansa by styro
h5034002
€ 70,79*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 5 Schalen, lichtgrau
Hansa by styro
h5035002
€ 76,98*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 5 Schalen, schwarz
Hansa by styro
h5035004
€ 81,38*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 6 Schalen, lichtgrau
Hansa by styro
h5036002
€ 90,36*
Ähnlich
Schwenkflügler mit 6 Schalen, schwarz
Hansa by styro
h5036004
€ 90,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.