Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 6 Schalen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkflügler mit 6 Schalen, lichtgrau
Schwenkflügler mit 6 Schalen, lichtgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5036002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5036002
EAN/GTIN:
     7612176074537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
schwenkflügler

Schwenkflügler mit 6 Schalen, lichtgrau

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 6er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe lichtgrau
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Weitere Suchbegriffe: Abglagesystem, Abglagekorb, Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,01*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,24*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 53,05*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,70*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,18*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,22*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.