Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Intel® Core™ i5 i5-1130G7 Hybrid (2-in-1) 31,2 cm (12.3") Touchscreen Full HD+ 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Sc...
Artikel-Nr.:
     C1830-20UW0071GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20UW0071GE
EAN/GTIN:
     197528010601
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das weckt Erwartungen
Trotz des geringen Gewichts stecken im ThinkPad X12 Detachable ein Intel® Core™ i7 vPro® Prozessor der 11. Generation, 16 GB LPDDR4x Arbeitsspeicher und eine bis zu 1 TB große NVMe SSD – das verspricht starke, zuverlässige Leistung. Und dank der Intel® Iris™ Xe Grafik sind atemberaubende Bilder garantiert. Die Möglichkeiten mit diesem Detachable sind nahezu grenzenlos!

Bereit für Abenteuer
Das ThinkPad X12 Detachable ist für Profis bestimmt, die auch mal außerhalb des Büros im Einsatz sind. Das Tablet allein ist weniger als 9 mm dünn und wiegt bei angeschlossener Tastatur (optional erhältlich) knapp unter 1,2 kg. Dank der ganztägigen Akkulaufzeit überstehen Sie Besprechungen und Kundentermine, ohne das Tablet aufladen zu müssen. Wenn Ihnen jedoch mal der Saft ausgehen sollte, können Sie es dank Schnellladetechnologie in nur einer Stunde auf 80 % laden.

Auch im Ruhemodus aktiv
Durch die zeitsparenden Funktionen gewinnen Sie kostbare Arbeitszeit zurück. Dank Modern Standby verbindet sich das ThinkPad X12 Detachable sofort nach dem Aufwachen mit dem Internet. E-Mails und verschiedene moderne Apps werden auch im Ruhezustand synchronisiert, damit Sie nach dem Aufwachen des Geräts sofort mit der Arbeit beginnen können.

Stets verbunden
Das ThinkPad X12 Detachable ist optional mit 4G/LTE-Modul* erhältlich und bietet so ein Erlebnis wie bei einem Smartphone. Dank schnellem Wi-Fi 6 können Sie selbst an belebten Orten im Internet surfen. Die größere Bandbreite, eine stabile Netzwerkverbindung und geringere Latenz sorgen für reibungsloses Online-Arbeiten. Bleiben Sie stets mit allem Wichtigen in Verbindung, egal wo Sie sich befinden. * Die optionale 4G/LTE-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang.

Von der Idee zur Umsetzung
Notizen anfertigen. Skizzen erstellen. Dokumente signieren und bearbeiten. Mit dem optional erhältlichen magnetischen Lenovo Precision Pen verwandeln Sie das ThinkPad X12 Detachable in eine Designmaschine. Das 400 cd/m² helle FHD+-Panel verfügt über schmale Displayränder sowie einen weiten Betrachtungswinkel und besteht aus widerstandsfähigem Corning Gorilla® Glass. Mit der optional erhältlichen Folio-Tastatur samt vertrautem TrackPoint und beleuchteten Tasten können Sie E-Mails beantworten und andere alltägliche Aufgaben erledigen.

Von Telefonkonferenzen bis hin zu Musik
Im Zusammenspiel mit den Dual-Array-Mikrofonen des ThinkPad X12 Detachable unterdrückt die Dolby® Premium-App Hintergrundgeräusche bei Anrufen und sorgt so für störungsfreie Telefonate. Zwei Kameras (5 MP vorn, 8 MP hinten) sorgen dafür, dass Sie bei Videotelefonaten voll dabei sind. Und Zwischendurch können Sie mit Ihren bevorzugten Musik-Apps entspannen.

Gewohnte Sicherheit eines ThinkPad
Mit einer Suite integrierter ThinkShield Sicherheitslösungen sowie KI- und biometrischen Sicherheitsfunktionen schützt das ThinkPad X12 Detachable Ihre Daten und sich selbst. Dazu gehören beispielsweise das Discrete Trusted Platform Module (dTPM) – hiermit werden die Daten verschlüsselt und das Hacken erschwert – aber auch der Fingerabdrucksensor auf der optional erhältlichen Tastatur. Das Tablet verfügt über eine IR-Kamera samt Webcam-Abdeckung für die Anmeldung per Gesichtserkennung.

Gewohnte Zuverlässigkeit eines ThinkPad
Lenovo ThinkPad Notebooks werden auf 12 militärische Anforderungen hin getestet und über 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, damit sie selbst unter besonders rauen Umgebungsbedingungen reibungslos funktionieren. Ob arktische Wildnis, Wüstensandstürme, Schwerelosigkeit, Spritzwasser oder Erschütterungen – dieses Notebook lässt Sie nicht im Stich, was immer auch kommen mag.

Kaufen Sie diesen PC und erhalten Sie ein kostenloses Upgrade auf Windows 11, sobald es verfügbar ist.1
1 Der Plan für die Einführung des Upgrades wird gerade fertiggestellt. Sie soll Ende 2021 beginnen und bis ins Jahr 2022 hinein andauern. Der genaue Zeitpunkt variiert je nach Gerät. Bestimmte Funktionen erfordern spezielle Hardware, siehe https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications.

Die technischen Daten können je nach Region / Modellvariieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10.36 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Gehäusematerial:
Aluminium, Magnesium
Zertifizierung:
EPEAT™ Gold (tablet mode) EPEAT Silver (notebook mode) ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 FAA Certified Low Halogen TCO Certified 8.0 RoHS compliant
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Supervisor, HDD
Audio-Chip:
Realtek ALC3306-GRT
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
1 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Rückkamera:
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1100 g
Breite:
283.3 mm
Tiefe:
217.8 mm
Höhe:
14.5 mm
Gewicht (Tablet-Modus):
760 g
Breite (Tablet-Modus):
283.3 mm
Tiefe (Tablet-Modus):
203.5 mm
Höhe (Tablet-Modus):
8.8 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
4G-Standards:
LTE
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Fibocom L850-GL
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
GPS:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
12.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
Full HD+
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
3:2
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1500:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1130G7
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
4 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.231,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,14*
€ 1.574,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,84*
€ 1.567,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,28*
€ 1.535,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,20*
€ 1.503,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,67*
€ 1.465,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,72*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 109,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,99*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,36*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,77*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,19*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.