Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Intel® Core™ i7 i7-1260U Hybrid (2-in-1) 41,4 cm (16.3") Touchscreen 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-21ES0013GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21ES0013GE
EAN/GTIN:
     196803054958
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ultimative Anpassungsfähigkeit
Das leichte Lenovo ThinkPad X1 Fold der nächsten Generation ist so vielseitig wie Ihre Aufgaben. Sie können das große 41,4 cm (16,3") Display im Quer- oder Hochformat an der optionalen Tastatur in Standardgröße mit Klappständer anbringen und alles erledigen, was Ihr Arbeitstag so mit sich bringt. Oder Sie falten es, um zwei Displays nebeneinander zur Verfügung zu haben. Notebook, Tablet oder Buch. Zeitung, Skizzenblock oder Unterhaltungszentrale.

Große Leistung, praktische Größe
Die Intel vPro® Plattform mit vollem Leistungsumfang und Windows 11 liefern die nötige Leistung für alle anfallenden Aufgaben. Der neueste LPDDR5-Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität gewährleistet eine schnelle Reaktionsfähigkeit des Systems und müheloses Multitasking. Das besonders leichte Gehäuse und die Akkulaufzeit von mehr als einem Tag machen das X1 Fold zu Ihrem ständiger Begleiter.

Sehen Sie zu, wie Ihre Ideen Gestalt annehmen
Das X1 Fold lässt sich ganz einfach im Quer- oder Hochformat oder im Notebook-Modus an der optionalen ThinkPad Bluetooth TrackPoint-Tastatur mit Klappständer anbringen. Die Tastatur in Standardgröße verfügt über einen integrierten Fingerabdruckscanner, ein haptisches Touchpad, einen TrackPoint und einen praktischen verstellbaren Klappständer. Außerdem ist sie beleuchtet, lässt sich per Bluetooth® verbinden und magnetisch am unteren Display befestigen, sodass Sie das Gerät als 30,5 cm (12") Notebook verwenden können.

Skizzieren. Notizen anfertigen. Dokumente unterzeichnen.
Der optionale Lenovo Precision Pen mit 4K-Druckempfindlichkeit ist ideal zum Notieren und Zeichnen. Auch Schattieren ist dank Neigungserkennung mühelos möglich. Darüber hinaus hält der Akku bis zu 400 Tage und der Stift verfügt über drei konfigurierbare Schnellzugriffstasten für mehr Produktivität. In bestimmten Regionen kann der Stift auch bequem magnetisch am X1 Fold befestigt werden, damit er immer griffbereit ist. Wenn die magnetische Version in Ihrer Region nicht verfügbar ist, können Sie den Stift zum Transport ganz einfach in Ihrer Tasche verstauen.

Überall in Verbindung bleiben
Mit dem X1 Fold bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Dabei funktioniert es nahtlos wie ein Smartphone. Modelle mit optionalem Intel® Evo™ vPro® lassen sich in weniger als einer Sekunde aus dem Ruhezustand aktivieren. Wi-Fi 6E* sorgt für zusätzliche Bandbreite und Geschwindigkeit ohne Netzwerküberlastungen. Mit der optionalen 5G-WWAN-Technologie (die auch LTE unterstützt)** können Sie schneller und sicherer auf Ihre Unternehmensserver zugreifen und Videos unterbrechungsfrei streamen.* Der Betrieb von Wi-Fi 6E mit 6 GHz hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/Zugriffspunkten/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen behördlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.** Die optionale 4G/LTE-Verfügbarkeit variiert je nach Region. Sie muss zum Zeitpunkt des Kaufs konfiguriert werden und erfordert Mobilfunkempfang.

Intuitiv und praktisch
Das ThinkPad X1 Fold bietet intuitive Layouts und Organisation wie ein Desktop. Das Display dreht sich schnell und reibungslos, wenn Sie die Position des Geräts ändern. Außerdem ermöglichen die neuesten Funktionen von Windows 11 – darunter große Berührungsfelder, Menüs und Widgets mit Wischfunktion, neue integrierte Stiftfunktionen und Touch-Snap-Layouts – Navigation und Multitasking auf professionellem Niveau.

Zuverlässige Sicherheit
Das X1 Fold ist dank unserer Suite von ThinkShield Sicherheitslösungen rundum geschützt, sobald Sie sich anmelden – ob per Gesichtserkennung über die Infrarotkamera und Windows Hello oder mit dem sicheren Fingerabdruckscanner an der optionalen Tastatur. Mit Hilfe des optionalen Intel® Visual Sensing Controller kann Ihr Display gedimmt oder ausgeschaltet werden, wenn Sie nicht hinsehen – und Ihr Gerät wird sogar gesperrt, wenn Sie sich davon entfernen. Die Firmware des Trusted Platform Module schützt Ihre sensiblen Daten zusätzlich durch Verschlüsselung.

Robust genug für all Ihre Anforderungen
Das innovative Scharnier am X1 Fold bildet eine Glockenform, sodass sich das Gerät vollständig flach zusammenfalten lässt. Das lüfterlose Design verteilt die Wärme, um überall und jederzeit ideale Temperaturen zu gewährleisten. Das flexible HDR-OLED-Display übersteht das Zusammen- und Auseinanderklappen mühelos. Darüber hinaus ist das Aluminiumgehäuse robust – und äußerst elegant. Wir testen ThinkPads zudem gemäß dem Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums nach 12 Standards, 26 verschiedenen Verfahren und mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren und damit unsere bewährte Qualität und Zuverlässigkeit fortsetzen.

Ein Gerät für all Interaktionen
Mit Intel® Unison™ können Sie Ihr Notebook zu Ihrer Arbeitszentrale machen. Verbinden Sie Ihr Smartphone – ob Android oder iOS – einfach kabellos mit Ihrem ThinkPad X1Fold. Dateien können schnell und einfach übertragen werden, und sogar die Bearbeitung von Fotos und Videos auf dem großen Display ist möglich. Sie haben außerdem vollen Zugriff auf Ihre Telefon-Kontaktliste und können Anrufe direkt über Ihren PC führen und annehmen. Sie können sogar Benachrichtigungen und Nachrichten auf Ihrem Notebook empfangen. So müssen Sie nicht mehr zwischen Geräten wechseln, sondern können alles an einem Ort erledigen.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
64 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Austauschbar (Abnehmbar)
Name der Farbe:
Performance Black
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
MIL-STD-810H
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, SSD, Supervisor
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
3
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
4
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Eingabegerät:
ThinkPad UltraNav
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Okta-Kanal
Gewicht:
1941 g
Gewicht (Tablet-Modus):
1314 g
Breite (Tablet-Modus):
345.7 mm
Tiefe (Tablet-Modus):
276.2 mm
Höhe (Tablet-Modus):
8.6 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Installiert
WWAN-Controller:
Fibocom FM350-GL
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
16.3 "
Display-Auflösung:
2560 x 2024 Pixel
Touchscreen:
Ja
Klappbares Display:
Ja
Panel-Typ:
OLED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR):
600 cd/m²
Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR):
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Kontrastverhältnis:
1000000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision, HDR True Black 600
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1260U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.5 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
9 W
Maximale Turboleistung:
29 W
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.707,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.952,53*
€ 4.703,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,43*
€ 4.673,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.811,93*
€ 4.536,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,74*
€ 4.462,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.707,29*
€ 4.411,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,72*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 109,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,99*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,36*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,63*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,77*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,19*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 132,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.