Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
isol. Verlängerung, 3/8", 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1883-604030082
Hersteller:
PREISING
Herst.-Nr.:
5081EL-V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
Verlängerung für Umsteck-Knarre, 3/8", Vierkant, 250 mm lang, mit Verriegelungsautomatik, isoliert nach EN 60900
... >
Isolierende Werkzeuge bis 1000V
>
Isolierte Werkzeuge bis 1000V - Schraubwerkzeuge
>
Knarren - Ratschen/Drehmomentratschen 3/8" incl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
steckschlüssel verlängerung
,
steckschlüssel-verlängerung 250mm
,
isolierte
,
Verlängerung
,
Umsteck-Knarre
,
Verriegelung
,
Verriegelungsratche
,
Werkzeug
,
zusammensetzbar
,
AuS
,
1000V
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen