Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400 (601206850); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601206850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601206850
EAN/GTIN:
     4007430317759
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet | Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten | Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln | Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange | Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen | Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
400 ml-Rohr | Auspressteller für Folienbeutel | Auspressteller für Kartuschen | Kartuschenträger | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Auspressdruck:
7259 N
Aufnahmegröße:
400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf:
1 - 10 mm/s
geeignet für:
Kartuschen / Folienbeutel
Gewicht ohne Akkupack:
2.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.9 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
515 mm
VERPACKUNG_BREITE:
255 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
3.829 kg
BAA271001:
4007430317759
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Druckluft Kartuschenpresse, Druckluft-Auspresspistole, Druckluft-Kartuschenpistole, pneumatische Kartuschenpistole, pneumatische Kartuschenpresse, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, akku-kartuschenpistole metabo, akku-kartuschenpistole, kontaktkleber kartusche, Akku-Produkte, Akku-Kartuschenspritze, Akku-Silikonspritze, Akku-Kartuschenpresse, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Silikonspritze, 60120, 601206, 6012068, 60120685, 6.01206.85
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,48*
€ 321,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.