Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX (602269850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602269850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602269850
EAN/GTIN:
     4007430187727
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Sechskantschlüssel | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen | Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf | Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel | Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte | Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
5 dB(A) | 2.6 m/s² | 1.5 m/s²
Sägen Spanplatte:
21 m/s²
Sägen Holzbalken:
20 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 /min
Sägeblatthub:
30 mm
Gewicht ohne Akkupack:
3.1 / 6.8 kg
Gewicht mit Akkupack:
3.5 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
10.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
3.695 kg
BAA059001:
602269850 ; statistische Warennummer: 84672290000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 10.000 cm; Höhe (Verpackung): 20.000 cm; Bruttogewicht: 3.695 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 5 dB(A); Sägen Spanplatte: 21 m/s²; Messunsicherheit K: 2.6 m/s²; Sägen Holzbalken: 20 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAB467f001: 30 ; AAA729f001: 2700 ; AAA002f001: 470 ; AAA040f001: 90 ; AAA031f001: 240 ; AAA059f001: 3.5
BAA271001:
4007430187727
BAA316001:
18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX
BAA002001:
ASE 18 LTX
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.