Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk RWE 1200 (614048000); Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1892-614048000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     614048000
EAN/GTIN:
     4061792221550
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle
Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Vibration:
4.72 m/s²
Produktbeschreibung:
Robustes 30-Liter-Rührwerk zum kraftvollen Mischen und Rühren auf der Baustelle | Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung | Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand | Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser | Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Lieferumfang:
Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm) | Verlängerung 200 mm | Maulschlüssel
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Abgabeleistung:
580 W
Leerlaufdrehzahl:
0 - 900 /min
Gänge:
1
Max. Rührkorb-Durchmesser:
120 mm
Max. empfohlene Mischmenge:
30 l
Werkzeugaufnahme:
Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.4 kg
Kabellänge:
4 m
TariffNo:
84672985000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
580 mm
VERPACKUNG_BREITE:
230 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
370 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
7.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrorührwerk, Zwangsrührer, metabo ersatzteile, Rührwerke, Mixer, Rührer, Quirl, Rührmaschine, Mischer, Mischmaschine, 61404, 614048, 6140480, 61404800, 6.14048.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.