Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer PE 15-25 Set (615250500) metaBOX 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-615250500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     615250500
EAN/GTIN:
     4007430324191
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz
Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung beim Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Schutzbrille, 3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80), metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Schutzbrille | 3 Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80) | metaBOX 165 L
Produktbeschreibung:
Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz | Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung beim Arbeiten | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
101 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Polieren:
2.9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.8 m/s²
Für Stützteller bis max.:
180 mm
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Abgabeleistung:
870 W
Leerlaufdrehzahl:
700 - 2500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
2250 /min
Drehmoment:
18 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.4 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.500 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
32.000 cm
Bruttogewicht:
6.229 kg
BAA059001:
615250500 ; statistische Warennummer: 84672985000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.500 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 32.000 cm; Bruttogewicht: 6.229 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 101 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Polieren: 2.9 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1500 ; AAA728f001: 180 ; AAC749f001: M 14 ; AAC747f001: 700 ; AAC748f001: 2500 ; AAC840f001: 18 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 170 ; AAA031f001: 148 ; AAA003f001: 2.4
BAA271001:
4007430324191
BAA316001:
1500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set
BAA002001:
PE 15-25 Set
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,09*
€ 561,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,51*
€ 507,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.