Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0 (619002840); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1892-619002840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619002840
EAN/GTIN:
     4007430334688
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks
Hohe Lebensdauer durch bürstenlosen Motor und robustes Präzisionsgetriebe
Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position
Transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne
Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug
Sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel
LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten, abschaltbar bei reflektierenden Flächen
Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten auch in Ecken
Robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Weitere Informationen:
Vibration:
2.5 m/s²
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Produktbeschreibung:
Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten | 100% kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks | Hohe Lebensdauer durch bürstenlosen Motor und robustes Präzisionsgetriebe | Mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position | Transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne | Schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug | Sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel | LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten, abschaltbar bei reflektierenden Flächen | Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten auch in Ecken | Robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
4 Festhaltemündstücke | 4 Standardmundstücke | Gürtelhaken | metaBOX 145 L | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Art des Akkupacks:
LiPOWER
Akkuspannung:
18 V
Niet-Ø in allen Materialien:
2.4 - 5 mm
Max. Niet-Ø in Alu:
6 mm
Setzkraft:
10000 N
Gerätehub:
25 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
TariffNo:
84672920000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
496 mm
VERPACKUNG_BREITE:
296 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
145 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
4.309 kg
BAA271001:
4007430334688
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,76*
€ 633,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.