| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-623759000 Herst.-Nr.: 623759000 EAN/GTIN: 4007430226426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Formgerechter 5-Finger-Strickhandschuh aus PA/Spandex; Innenhandtauchung aus schwarzem Nitril/ PU Atmungsaktiv Hervorragende Griffsicherheit Enthält keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen DIN EN 420 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Formgerechter 5-Finger-Strickhandschuh aus PA/Spandex; Innenhandtauchung aus schwarzem Nitril/ PU | Atmungsaktiv | Hervorragende Griffsicherheit | Enthält keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen | DIN EN 420 | TariffNo: | 61161020910 | MADE_IN: | CN | VERPACKUNG_LAENGE: | 10 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 100 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 290 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.051 kg | BAA271001: | 4007430226426 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyamid montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuh strickbund, Arbeitshandschuhe M2, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, 6237, 62375, 623759, 6237590, 62375900, 6.23759.00 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |