Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe M2, Gr. 10 (623760000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623760000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623760000
EAN/GTIN:
     4007430226433
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Formgerechter 5-Finger Strickhandschuh aus PA/ Spandex; Innenhandtauchung aus schwarzem Nitril/ PU
Atmungsaktiv
Hervorragende Griffsicherheit
Enthält keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen
DIN EN 420
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Formgerechter 5-Finger Strickhandschuh aus PA/ Spandex; Innenhandtauchung aus schwarzem Nitril/ PU | Atmungsaktiv | Hervorragende Griffsicherheit | Enthält keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen | DIN EN 420
TariffNo:
61161020910
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
10 mm
VERPACKUNG_BREITE:
100 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
300 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.056 kg
BAA271001:
4007430226433
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.