Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochschlüssel gekröpft, für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser 115-230 mm (623910000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623910000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623910000
EAN/GTIN:
     4007430408570
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Für Winkelschleifer mit Scheiben-Ø 115-230 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Scheiben-Ø:
115 / 230 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.500 cm
Bruttogewicht:
0.202 kg
BAA059001:
623910000 ; statistische Warennummer: 82041100000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430408570
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.