Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochschlüssel gerade, für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser 100-150 mm (623934000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623934000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623934000
EAN/GTIN:
     4007430408631
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Trennschleifer Schlüssel
Für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser 100 mm - 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Scheiben-Ø:
100 / 150 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
24.500 cm
Bruttogewicht:
0.113 kg
BAA059001:
623934000 ; statistische Warennummer: 82041100000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430408631
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Schlüssel, stirnlochschlüssel metabo, trennschleifer schlüssel, Zweilochschlüssel, Arbeitsschutz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.