Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochschlüssel gerade, für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser 180-230 mm (623935000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623935000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623935000
EAN/GTIN:
     4007430408648
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Trennschleifer Schlüssel
Für Winkelschleifer mit Scheibendurchmesser 180 mm - 230 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Scheiben-Ø:
180 / 230 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
8.000 cm
Höhe (Verpackung):
30.000 cm
Bruttogewicht:
0.180 kg
BAA059001:
623935000 ; statistische Warennummer: 82041100000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430408648
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer Schlüssel, stirnlochschlüssel metabo, trennschleifer schlüssel, Zweilochschlüssel, Arbeitsschutz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.