Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131545 Herst.-Nr.: 624048000 EAN/GTIN: 4007430442604 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten | Durchmesser: | 80 mm | Körnung: | P 320 | Verkaufseinheit: | 10 | TariffNo: | 68052000000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 17 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 95 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 120 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.031 kg | BAF016001: | 95 | BAA271001: | 4007430442604 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Haftschleifblätter Ø 80 mm, 6 Löcher, Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie "professional", Haftschleifblätter für Exzenterschleifer, Zubehör für Exzenterschleifer, 6240, 62404, 624048, 6240480, 62404800, 6.24048.00 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,49* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,13* | € 4,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,18* | € 4,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,39* | € 4,92* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,77* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|