Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schleifbänder 30x533 mm, P120, ZK, RBS (626286000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132924
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626286000
EAN/GTIN:
     4007430211309
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage. | Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. | Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
10
TariffNo:
68051000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
330 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.137 kg
BAF016001:
145
BAA271001:
4007430211309
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, metabo schleifband 75x533, akku für metabo, akku für metabo powermaxx, Schleifbänder Zirkonkorund, Schleifbänder, Zubehör für Rohrbandschleifer, 6262, 62628, 626286, 6262860, 62628600, 6.26286.00
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,83*
€ 13,60*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,72*
€ 13,73*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,35*
€ 14,29*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 14,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.