Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 HSS-R-Bohrer 12,0x151 mm (627810000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132078
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627810000
EAN/GTIN:
     4007430068194
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche schwarz
Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N | Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche schwarz | Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Arbeitslänge:
101 mm
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.420 kg
BAA059001:
627810000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 4.000 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 17.000 cm; Bruttogewicht: 0.420 kg; AAA081f001: 151 ; AAA196f001: AAA246v001
BAA271001:
4007430068194
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,09*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 16,27*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,33*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 15,28*
€ 20,47*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,51*
€ 20,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.