Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "flexible wood + metal" 100 x 0,9 mm (628265000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132746
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628265000
EAN/GTIN:
     4007430217639
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Holz / Holz mit Nägel / Holz, Kunststoff / Spanplatten
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
100 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
4 mm/6 TPI
entspricht Bosch Type:
S 511 DF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029980000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
125 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.05 kg
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430217639
BAA018001:
100
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter "flexible wood + metal", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6282, 62826, 628265, 6282650, 62826500, 6.28265.00, S 511 DF, S511DF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,91*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,83*
€ 17,00*
6 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,37*
€ 18,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 18,47*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,07*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.