Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschineneinlage Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX / SBE 18 LTX (628880000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628880000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628880000
EAN/GTIN:
     4061792193215
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Passend für Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX / SBE 18 LTX
Passend für metaBOX 165 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.26 kg
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
28.000 cm
Breite (Verpackung):
47.000 cm
Höhe (Verpackung):
6.000 cm
Bruttogewicht:
0.360 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.